Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMANN BILZ Führungszapfen mit Gewinde GR.4 17 mm x 12 mm x 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZGZ2401700
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     GZ 2401700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen mit Gewinde für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Anwendung
Für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Gewinde

Ausführung
• hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Zapfenlänge:
12 mm
Länge:
88 mm
Zapfendurchmesser:
17 mm
Baugröße:
4
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: senker-führungszapfen 17mm, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,96*
€ 42,70*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,55*
€ 43,32*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 44,78*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,78*
€ 60,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.