Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
BIMOS Nexxit Arbeitsstuhl Kunstleder, Gleiter mit Fussring, Griffe blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BIMOS9031-MG01-3277
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9031-MG01-3277
EAN/GTIN:
4016849683942
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl NEXXIT mit Fußring und Bodengleitern Stoff-Polster
Anwendung
Nexxit verbindet erstklassige Industrie-Ergonomie mit einem Minimum an Einstell-Aufgaben. Seine Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung ist einmalig im industriellen Umfeld. Die Bedienung ist intuitiv und kommt mit nur einem Hebel aus. Hierbei passt sich der Rückenlehnen-Andruck vollautomatisch an das Körpergewicht an und sorgt so für eine ideale körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.
Ausführung
3-Stufen-Vorauswahl: je nach Arbeitsanforderung lässt sich das Bewegungsspektrum der Rückenlehne in drei Stufen voreinstellen und damit ideal für verschiedene Aufgaben anpassen
• die extrem robuste Konstruktion macht Nexxit sichtbar stabil und unverwüstlich
• stabile Funktionsgriffe sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling
• das Rückenlehnen-Polster zeichnet die S-Form der Wirbelsäule ergonomisch nach
• die besondere Ausprägung im Lordosenbereich stützt die Lendenwirbel zusätzlich
Weitere Informationen:
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Mit Aufstieghilfe:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Modell:
NEXXIT
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln)
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
DIN:
68877
Sitzhöhe min.:
570 mm
Sitzhöhe max.:
820 mm
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Mit Fußring:
Ja
Mit Armlehnen:
Optional
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Kunstleder
Farbe Griff:
Blau
ESD-fähig:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Farbe Polster:
Schwarz
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min./max.:
570-820 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln
... >
Stühle, Hocker
>
Arbeitsdrehstühle
>
Arbeitsdrehstühle mit Fußring und Bodengleitern
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl leder
,
ergonomischer bürostuhl
,
Arbeitsdrehstühle
,
Hocker
,
Stühle
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Stuhl
,
Arbeitsstühle
,
Stehhilfen
,
BIMOS
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 337,37*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 337,38*
Lager 245
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 306,42*
€ 346,95*
Lager 1498
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 350,96*
Lager 2478
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 352,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen für Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW, schwarz, 1 Paar, multifunktional, vierfach verstellbar.
Bimos
9039-217
ab € 71,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.