Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Nexxit Arbeitsstuhl Supertec, Gleiter mit Fussring, Griffe anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9031-SP01-3285
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9031-SP01-3285
EAN/GTIN:
     4016849683973
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl NEXXIT mit Fußring und Bodengleitern Supertec-Polster

Anwendung
Nexxit verbindet erstklassige Industrie-Ergonomie mit einem Minimum an Einstell-Aufgaben. Seine Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung ist einmalig im industriellen Umfeld. Die Bedienung ist intuitiv und kommt mit nur einem Hebel aus. Hierbei passt sich der Rückenlehnen-Andruck vollautomatisch an das Körpergewicht an und sorgt so für eine ideale körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

Ausführung
• 3-Stufen-Vorauswahl: je nach Arbeitsanforderung lässt sich das Bewegungsspektrum der Rückenlehne in drei Stufen voreinstellen und damit ideal für verschiedene Aufgaben anpassen
• die extrem robuste Konstruktion macht Nexxit sichtbar stabil und unverwüstlich
• stabile Funktionsgriffe sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling
• das Rückenlehnen-Polster zeichnet die S-Form der Wirbelsäule ergonomisch nach
• die besondere Ausprägung im Lordosenbereich stützt die Lendenwirbel zusätzlich • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Supertec
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Griff:
Anthrazit
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Ja
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Farbe Polster:
Schwarz
Modell:
NEXXIT
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
570 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
820 mm
Sitzhöhe min./max.:
570-820 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 369,95*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 331,34*
€ 370,29*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 330,37*
€ 371,85*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,62*
€ 381,54*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 346,98*
€ 388,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 72,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.