Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsdrehstuhl LABSIT m. Gleiter, Sitzschale blau, Stoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9121-5800-3277-535217
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9121-5800-3277-535217
EAN/GTIN:
     4016849602189
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl LABSIT mit Bodengleitern Stoff-Polster, 3D-Flexfunktion im Rücken

Ausführung
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• Flexfunktion in der Sitzvorderkante
• 3D-Flexfunktion im Rücken
• robust und leicht
• Bez.-Nr. 132-166 mit Fußring

Ausführung
• intelligente Flexfunktion bietet Komfort und beste Ergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben
• universell einsetzbar
• lösemittel- und desinfektionsmittelbeständig
• antibakterielle Polster
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
0 - nicht zutreffend
Produktzertifizierung:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Stoff/Kunststoff
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
0 - nicht zutreffend
Mit Fußring:
Ja
Rückenlehne höhenverstellbar:
0 - nicht zutreffend
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Farbe Polster:
Schwarz
Modell:
LABSIT
Farbe:
Blau
Polster austauschbar:
0 - nicht zutreffend
Sitzhöhe min.:
520 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
770 mm
Mit Polster:
Ja
Sitzhöhe min./max.:
520-770 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,90*
€ 238,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 239,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 259,39*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 225,09*
€ 276,52*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.