Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe Fin Sitzfläche blau höhenverstellbar 620-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9144-2001
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144-2001
EAN/GTIN:
     4016849471990
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe FIN mit Alu-Standsäule

Anwendung
Mit FIN ist eine komfortable und bequeme Unterstützung an Steh-Arbeitsplätzen möglich. Durch seine hochwertigen Materialien und sein sympathisches Design passt FIN hervorragend in jedes Arbeitsumfeld, unterstützt ergonomisch die Arbeitshaltung und bietet durch seine Dynamik großen Aktionsradius.

Ausführung
• 500 mm breite, bequeme Sitzfläche aus robustem SoftTouch-PU-Schaum
• stufenlose Höhenverstellung mit komfortabler Gasfeder
• Alu-Standsäule für optimale Unterstützung um 4° geneigt
• stabiler Standfuß inkl. Wechselgleiter in Kunststoff und Filz, je nach Bodentyp

Ausführung
• schlankes platzsparendes Design
• einfache Handhabung durch integrierte Komfort-Griffe
• stabiler, sicherer Stand
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Brillantsilber
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
PU-Schaum
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Aluminium
ESD-fähig:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Standsäule
Farbe:
Blau
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
620 mm
Sitzhöhe max.:
850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Stehsitze, Stehsitz, BIMOS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 252,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 269,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,07*
€ 273,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,03*
€ 274,62*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 276,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.