Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
BIMOS Arbeitsdrehstuhl NEON m.Gleiter und Permanentkontakt-Rückenlehne grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BIMOS9560-9999-278
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9560-9999-278
EAN/GTIN:
4016849479835
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsdrehstuhl NEON mit Bodengleitern Permanentkontakt-Rückenlehne, Polster Wechselsystem
Ausführung
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Permanentkontakt-Rückenlehne
• Körpergewichtseinstellung
• Sitzneigungsverstellung
• Sitztiefenverstellung
• stabiles Aluminium-Fußkreuz in schwarz
• Zubehör: Bez.-Nr. 158 Armlehnen (1 Paar)
Ausführung
• extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne
• bestehend aus zwei Elementen: Stuhlelement mit Gestell und Mechanik und Polsterelement
• Polsteraustausch erfolgt Dank des 1 + 1 Systems denkbar einfach, Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert
Hinweis
Polster muss separat bestellt werden, verschiedene Polster siehe Nr. 50128 162-169
Lieferung
ohne Polster und ohne Armlehnen
• Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Aluminium
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Modell:
NEON
Polster austauschbar:
Ja
Sitzhöhe min.:
450 mm
Mit Armlehnen:
Nein
Sitzhöhe max.:
620 mm
Mit Polster:
Nein
Sitzhöhe min./max.:
450-620 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
... >
Stühle, Hocker
>
Arbeitsdrehstühle
>
Arbeitsdrehstühle mit Bodengleitern
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bimos basisstuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Arbeitsdrehstühle
,
Stühle
,
Hocker
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Stuhl
,
Arbeitsstühle
,
Stehhilfen
,
BIMOS
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 339,34*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 339,34*
Lager 245
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,50*
€ 347,09*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 390,61*
Lager 4682
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,56*
€ 416,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für Arbeitsdrehstuhl NEON, vierfach verstellbar, 1 Paar.
Bimos
9589-217
ab € 60,90*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Kunstleder - pflegeleicht, bequem, flüssigkeitsresistent.
Bimos
9588-MG01
ab € 94,75*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, PU-Schaum - robust und reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-2000
ab € 94,38*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Supertec - extrem abriebfest, unempfindlich, reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-SP11
ab € 118,76*
Zubehör
Polsterelement Kunstleder blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479941
ab € 97,63*
Zubehör
Polsterelement Pu-Schaum blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479903
ab € 102,11*
Zubehör
Polsterelement Supertec blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479965
ab € 119,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen