Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsdrehstuhl NEON m.Rollen und Permanentkontakt-Rückenlehne grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9563-9999-280
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9563-9999-280
EAN/GTIN:
     4016849493213
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl NEON mit Rollen Permanentkontakt-Rückenlehne, Polster Wechselsystem

Ausführung
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Permanentkontakt-Rückenlehne
• Körpergewichtseinstellung
• Sitzneigungsverstellung
• Sitztiefenverstellung
• stabiles Aluminium-Fußkreuz in schwarz
• Zubehör: Bez.-Nr. 158 Armlehnen (1 Paar)

Ausführung
• extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne
• bestehend aus zwei Elementen: Stuhlelement mit Gestell und Mechanik und Polsterelement
• Polsteraustausch erfolgt Dank des 1 + 1 Systems denkbar einfach, Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert

Hinweis
Polster muss separat bestellt werden, verschiedene Polster siehe Nr. 50128 162-169

Lieferung
ohne Polster
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Aluminium
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Ja
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Modell:
NEON
Polster austauschbar:
Ja
Sitzhöhe min.:
450 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
620 mm
Mit Polster:
Nein
Sitzhöhe min./max.:
450-620 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 522,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,94*
€ 622,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.