Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsstuhl Sintec mit Gleiter - Sitzneigungsverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9810-1000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9810-1000
EAN/GTIN:
     4016849287256
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC mit Bodengleitern, mit Kontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung oder Synchronmechanik

Ausführung
• Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen
• flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus stabilem Profilstahlrohr

Ausführung
• unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen
• leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen

Hinweis
Polster muss separat bestellt werden, verschiedene Polster siehe Nr. 50128 100-130

Lieferung
ohne Polster
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Basaltgrau RAL 7012
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Polypropylen
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Stahl
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Modell:
SINTEC
Farbe:
Basaltgrau RAL 7012
Polster austauschbar:
Ja
Sitzhöhe min.:
430 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
580 mm
Mit Polster:
Nein
Sitzhöhe min./max.:
430-580 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stühle, Hocker, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 258,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 262,76*
Lager 245
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 281,14*
€ 4,95*
ab € 251,80*
€ 299,63*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 318,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 65,49*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,58*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,71*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,76*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,85*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,77*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.