Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Dreibacken-Drehfutter Guss Durchmesser 100 mm DIN 6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON353204020800
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353204020800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.

Ausführung
• Planspirale aus Legierungsstahl
• hochwertiger Stahl gesenkgeschmiedet, gehärtet und geschliffen
• gewuchtet mit einer hohen Rundlaufgenauigkeit
• System CUSHMANN
• zentrisch spannend

Hinweis
Futter mit anderen Durchmessern und anderen Kurzkegel-Aufnahmen auf Anfrage.

Lieferung
1 Sicherheitsauswurfschlüssel, mit passenden Befestigungsschrauben je nach Drehfutter 1 Satz harte, einteilige Bohrbacken 1 Satz harte, einteilige Drehbacken
Weitere Informationen:
Zentrierdurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Grauguss
Höhe ohne Backen:
50 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Anzahl Backen:
3 STK
DIN:
6350-1
Drehzahl max.:
4500
Zentriertiefe:
3 mm
Größe:
100
Durchgangsbohrung:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, bison dreibacken-drehfutter guss, drehfutter bison, drehfutter, Drehfutter, Dreibacken-, Planspiralfutter, Spiralfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Dreibacken, Dreibackendrehfutter, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,13*
€ 456,09*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 428,28*
€ 528,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,61*
€ 580,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398536010900
ab € 79,07*
Sonstiges
Bison
398535010000
ab € 114,05*
Sonstiges
Bison
398535110100
ab € 110,29*
Sonstiges
Bison
398534020400
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.