Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Futterflansch DIN 55029 Durchmesser 160-5-X 8240 Spezialguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON358245232100
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     358245232100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegel-Flansche aus Guss

Anwendung
Zur nachträglichen Befestigung von Drehfuttern.

Ausführung
• Maschinenseitig und futterseitig fertig bearbeitet, Spindelköpfe mit Camlock befestigung DIN ISO 702-2 (DIN 55029).
Weitere Informationen:
Flanschdicke:
30 mm
Kegeldurchmesser:
82.575 mm
Gewindeabmessung:
M8 x 6
Flanschdurchmesser:
160 mm
Anzahl Bolzen:
4/6 Stück
Lochkreisdurchmesser:
108 mm
Kegelschaftgröße:
5
Ansatz:
95 mm
Bohrung:
79.5 mm
ISO:
702-2
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch, Kurzkegel-Flansche, Kurzkegelflansche, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Kurzkegel Flansche, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 310,99*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,80*
€ 364,62*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.