| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BISON398535760600 Herst.-Nr.: 398535760600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grundbacken-Set für Dreibacken-Drehfutter
Anwendung Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.
Ausführung • gehärtet
Lieferung alle Sets sind 3-teilig inklusive Schrauben Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Höhe: | 40 mm | Länge: | 110 mm | Für Futterdurchmesser: | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundbacken-Set, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Grundbacken Set, BISON Grundbacken-Set 3-teilig, BISON |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 264,76* | € 318,62* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 236,98* | € 318,92* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 304,19* | € 374,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 101,39667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|