Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß mit Griff Maßlänge 20 m Kurbel aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI301014020A
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301014020A
EAN/GTIN:
     4007368000433
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Bandmaß in Aufrollrahmen, Stahlbandmaß, weiß lackiert

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung
• In Aufrollrahmen aus Aluminium
• Mit schlagfestem Kunststoffgriff
• Kurbelarm kann mit wenigen Handgriffen von der rechten Seite nach links montiert werden
• Für Rechts- und Linkshänder verwendbar
• Zwei Kugellager garantieren ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
• Maßanfang nach ca. 10 cm
• Flextop Bandanfang verhindert den Bruch am Bandanfang
• in Aufrollrahmen
• Durchgehende Millimeterteilung
• Stahlbandmaß, weiß lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, rahmenbandmaß bmi, rahmenbandmaß, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Stahlmaßband-Bandmaße, BMI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 57,53*
€ 67,17*
Lager 245
2
1
€ 7,90*
ab € 57,52*
€ 74,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.