| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-BMI357004001RNL-SK Herst.-Nr.: 357004001RNL-SK EAN/GTIN: 4007368097679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebendes Bandmaß Teilung von rechts nach links
Anwendung Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit und Anzeichnen bzw. Übertragen von Maßen. Selbstklebend, daher geeignet um feste Arbeitsplätze einzurichten.
Ausführung • Rostfreies Edelstahlband, weißlackiert, unzerbrechlich, langlebig • Ohne Beschläge, flachaufliegend, nicht gewölbt, selbstklebend • Teilung 1 mm oben/unten, schwarz gedruckt • Skalierungs-Richtung: Von rechts nach links Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1 m | Kalibriergruppe: | AO | Breite: | 13 mm | Akku enthalten: | 0 - nicht zutreffend | Kalibriergruppenbeschreibung: | Rollbandmaße |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Skalenmaßband, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, stahlbandmaß bmi mm, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Rollbandmaße, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Rollmeter, Taschen Rollbandmaße, Maßstab, selbstklebend, BMI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,55* | € 22,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,43* | € 22,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,13* | € 25,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,15* | € 40,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 31,73* | € 42,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|