Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI verchromtes Rollbandmaß EG-Klasse II Maßlänge 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI475841231
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     475541231
EAN/GTIN:
     4007368118633
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmaß bmi
Rollbandmaß in Chromoptik

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung
• Gehäuse aus schlagfsetem ABS, mit griffsympatischer Weichkomponente
• Automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller
• Hohe Standfestigkeit durch breite Bänder mit starker Bandwölbung
• Gehäuse mit Clip
• mit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Kalibriergruppe:
AO
Breite:
25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Rollbandmaße
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Rollbandmaße, Taschen-Rollbandmaße, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Rollmeter, Taschen Rollbandmaße, BMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.