Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Laser-Wasserwaage 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI650080670
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     650080670
EAN/GTIN:
     4007368046264
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Laser-Wasserwaagen

Anwendung
Zum zielgenauen Ausrichten eines Objektes

Ausführung
• Reichweite des Laserstrahls (Wellenlänge 635 nm) bis 50 m
• Mit gefräster Prüffläche
• Hybrid-Laser-Modul (höchst stoßunempfindlich) ist staub- und spritzwassergeschützt

Lieferung
mit Batterien in stabiler Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Reichweite:
50 m
Länge:
800 mm
Fehlergrenze Wasserwaage:
0.25 mm/m
Weitere Suchbegriffe: Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, alu-wasserwaage bmi 800mm, laser wasserwaage, bmi laser-wasserwaage, Laser-Wasserwaagen, Wasserwaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Wasserwaage, Nivelliergerät, Laser Wasserwaagen, BMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.