Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Wasserwaage aus Aluminium mit Winkellibelle Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI691040W
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     691040W
EAN/GTIN:
     4007368040903
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage Modell BMI Alustar, mit Winkellibelle

Anwendung
Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes

Ausführung
• Modell BMI Alustar, mit Winkellibelle
• Mit unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglaslibellen
• Aus starkem Aluminium-Rechteckprofil
• Unempfindlich gegen Verkratzen durch spezielle Eloxalbehandlung
• 1 zusätzliche drehbare Libellezur Ablesung der Neigung in Grad und %
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit (pro Länge):
0.5 mm/m
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Wasserwaagen-Wasserwaagen, BMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.