Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Wasserwaage aus Leichtmetall Länge 800 mm mit 3 Libellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI698080
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     698080
EAN/GTIN:
     4007368698081
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage

Anwendung
Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes

Ausführung
• Mit 3 unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglaslibellen
• Mit schlagfesten Kunststoffschutzenden
• 2 gefräste Messfläche für Normal- und Umschlagsmessung
• Steifes 4-Kammer Aluminiumprofil
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit (pro Länge):
0.5 mm/m
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Wasserwaagen-Wasserwaagen, BMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.