Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Gliedermaßstab 2 m EG-Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI961200044S
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     961200044S
EAN/GTIN:
     4007368043621
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Gliedermaßstab aus Leichtmetall

Ausführung
• Schwarz eloxiert
• Teilung in Eloxalschicht eingebettet
• Deimalzahlen in weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Leichtmetall
Länge:
2 m
Genauigkeitsklasse:
II
Breite:
14 mm
Anzahl Glieder:
10 STK
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, leichtmetall gliedermaßstab 2 m bmi, bmi gliedermaßstab aluminium, bmi gliedermassstab, Holz-Gliedermaßstäbe, Leichtmetall-Gliedermaßstäbe, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Zollstock-Holz Gliedermaßstäbe, Meterstäbe, BMI
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 18,53*
3 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 15,20*
€ 18,79*
Lager 245
212
1
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 19,19*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 19,37*
4 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 16,24*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.