Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahl-Maßstab EG-Klasse 1, 0-600 mm, Teilung 1 mm / 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI966060020-EGI
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     966060020-EG I
EAN/GTIN:
     4007368118831
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung, EG-Klasse 1

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Aus rostfreiem Federbandstahl
• Starre Ausführung, da breiter Querschnitt
• 2 Skalenteilungen: 1 mm Teilung oben, 0,5 mm Teilung unten
• In EG-Klasse 1, dadurch erhöhte Genauigkeit der Skalierung
• Rückseite: Tabelle Zoll/metrisch, Kernlochdurchmesser
Weitere Informationen:
Querschnittsbreite:
1 mm
Genauigkeitsklasse:
I
Kalibriergruppe:
AJ
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
600 mm
Querschnittslänge:
30 mm
Akku enthalten:
0 - nicht zutreffend
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 1 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-600 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, bmi edelstahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, Lineale, Messhilfsmittel, Messmittel, Bandmaße, EG1, EG-Klasse, Lineal, Massstab, Metermaß, BMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,38*
€ 50,21*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,95*
€ 50,23*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,50*
€ 87,40*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.