Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzange ohne Norm
>
Artikel
BOSCH Geradschleifer GWG 12V-50 S Leerlaufdrehzahl 15000 U/min
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BOSCH06013A7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06013A7000
EAN/GTIN:
4059952634159
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Geradschleifer GWG 12V-50 S
Anwendung
Der GWG 12V-50 S ist vielseitig einsetzbar zum Schleifen, Entgraten, Reinigen und Vorbereiten von Oberflächen sowie zum Entfernen von Schweißnähten und Schweißpunkten, insbesondere auf Metall.
Ausführung
• Solo
Ausführung
• Gasgebeschalter und unterschiedliche Drehzahlstufen erlauben eine perfekte Kontrolle für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse
• Kraftvoller bürstenloser Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment sorgen für hohe Produktivität
• Kompakt, kabellos und kraftvoll - der 12V-Schleifer für zahlreiche Anwendungen
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min.:
5000 U/min
Lieferumfang:
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084), Schraube
Schleiftellerdurchmesser:
50 mm
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.:
15000 U/min
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Maschinengewicht ohne Akku:
0.53 kg
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Modell:
GWG 12V-50 S
Akku enthalten:
Nein
Hersteller Artikelnummer:
06013A7000
... >
Schleifwerkzeuge
>
Geradschleifer
>
Akku-Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Multitool
,
Akku-Oszillierer
,
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Akku-Winkelschleifer
,
Akkuwinkelschleifer
,
Elektro-Geradschleifer
,
Geradschleifer (elektrisch)
,
Spannzange ohne Norm
,
Tellerschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer 12v
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
,
Elektrowerkzeug
,
Akku-
,
Akkumaschine
,
Elektromaschine
,
Akku Geradschleifer
,
Geradschleifer
,
Schleifmaschinen
,
Akku
,
BOSCH
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 160,02*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,12*
€ 160,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,72*
€ 162,17*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,52*
€ 168,62*
Lager 7NBYA
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 170,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 165 x 1,8/1,2 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644549
ab € 31,18*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608644507
ab € 20,95*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644509
ab € 24,74*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837685
ab € 15,69*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 31,55*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
Bosch
2608644122
ab € 38,74*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644024
ab € 26,45*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood. Für Handkreissägen
Bosch
2608642602
ab € 15,71*
Sonstiges
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48
Bosch
2608642384
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen