Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH1609200287
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200287
EAN/GTIN:
     3165140004572
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
BOSCH Fächerschleifer • Lamellenschleifer- Korund. Spannschaft: 6 mm, Durchmesser: 50 mm, Länge: 20 mm, Körnung 60. Geeignet für universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff. Passend zu Bohrmaschinen und allen Geradschleifern mit Spannzangen. Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren. Form: Zylindrisch.
Weitere Informationen:
Typ:
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60 Nr.1609200287
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,67*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,70*
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,68*
€ 5,12*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200288
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.