Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2608600178 Herst.-Nr.: 2608600178 EAN/GTIN: 3165140103855 |
| |
|
| | |
| BOSCH Hartmetall-Topfscheibe • Hartmetalltopfscheibe für Winkelschleifer. Grob, Schräg. Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm. Geeignet zur Bearbeitung von Glasfaserkunststoffen, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farben, Lacken, Füllmaterial, Gummi, Kork, Leder, Kunststoffen, Sandstein und Kalksandstein. Für handgeführte Winkelschleifer bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Hinweis: Staubfrei arbeiten mit werkzeuglos zu befestigender Bosch-Absaughaube 2 605 510 107. Weitere Informationen: | | Typ: | Hartmetalltopfscheibe, 115 x, grob, schräg Nr.2608600178 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartmetall-Topfscheiben, Hartmetalltopfscheiben, Hartmetall Topfscheiben, BOSCH |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,75* | € 21,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,88* | € 21,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,63* | € 22,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,89* | € 22,79* | | | | Lager 245 | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,07* | € 37,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|