Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2608900207 Herst.-Nr.: 2608900207 EAN/GTIN: 4059952532813 |
| |
|
| | |
| Expert SDS max-8X Hammerbohrer
Anwendung Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen.
Ausführung • Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.
Ausführung • Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer • Extrem belastbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology. • Die erste Wahl für Bauarbeiter. Langlebig und leistungsstark. Weitere Informationen: | | Spannutlänge: | 200 mm | Schneidendurchmesser: | 14.00 mm | Anzahl Schneiden: | 4 STK | Länge: | 340 mm | Werkzeugaufnahme: | Passend für SDS-max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Steinbohrer, Hartmetall-, Schleifmittel, Hartmetall Hammerbohrer, Hartmetall, Hartmetall Bohrer, Hartmetall Steinbohrer, Steinbohrer, SDS, BOSCH |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,34* | € 36,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,67* | € 37,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,19* | € 37,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,77* | € 37,36* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,96* | € 38,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|