Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Hammerbohrer Expert SDS-max8X 18x400x540 mm 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608900264
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900264
EAN/GTIN:
     4059952533384
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
Expert SDS max-8X Hammerbohrer

Anwendung
Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen.

Ausführung
• Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.

Ausführung
• Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer
• Extrem belastbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology.
• Die erste Wahl für Bauarbeiter. Langlebig und leistungsstark.
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5 STK
Spannutlänge:
400 mm
Schneidendurchmesser:
18.00 mm
Anzahl Schneiden:
4 STK
Länge:
540 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Bohrer, Steinbohrer, Hartmetall-, Schleifmittel, Hartmetall Hammerbohrer, Hartmetall, Hartmetall Bohrer, Hartmetall Steinbohrer, Steinbohrer, SDS, BOSCH
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 161,53*
€ 191,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 163,55*
€ 191,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 194,73*
Lager 245
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 169,06*
€ 197,44*
7 Tage
14
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 197,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,44*
€ 234,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,15*
€ 234,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,03*
€ 214,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,38*
€ 209,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,06*
€ 201,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 33,812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.