Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akkupack GBA 18V 6.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH3165140818391
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3165140818391
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akkupack GBA 18 Volt

Ausführung
• Flexible Power System: 100 % kompatibel mit allen neuen und bereits existenten Bosch Professional 18-Volt-Elektrogeräten und -Ladegeräten
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Nennenergie:
108 Wh
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriekapazität:
6 Ah
Akku-/Batteriebezeichnung:
Li-Ion
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GBA 18 V 6,0 Ah
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v 6ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Akku, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Ersatzakku, Ersatzakkus, BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.