Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne LxBxH 1350x1350x78 mm, Auffangvolumen 79 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BSW21
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462016545
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bodenschutzwanne mit verzinktem Gitterrost, Bauhöhe 78 mm

Anwendung
Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Ausführung
• Flächentragfähigkeit 5000 kg/m²
• Zulässige Radlast auf einer Fläche von 100 x 100 mm (Stapler-Radtragfähigkeit) = 500 kg
• mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
• mit verzinktem Gitterrost

Hinweis
Ausführung in Edelstahl und Sonderabmessungen nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen lieferbar.
Weitere Informationen:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
ZN
Zulässige Traglast (100 x 100 mm):
500 kg
Hergestellt in:
Deutschland
Länge:
1350 mm
Auffangvolumen:
82 l
Mit Gitterrost:
Ja
Breite:
1350 mm
Für entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3:
Ja
Für gewässergefährdende Flüssigkeiten GHS 1-4:
Ja
Flächengewicht pro m²:
5000 kg
Höhe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, Bodenschutzwannen, Auffangwannen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Umwelt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,67*
€ 449,23*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,76*
€ 461,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,71*
€ 464,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,63*
€ 464,96*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,71*
€ 638,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,71*
€ 760,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,44*
€ 707,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,16*
€ 688,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 101,40*
Zubehör
Bauer
4446-08-0000-7
ab € 139,60*
Zubehör
Bauer
4446-40-0000-7
ab € 177,52*
Zubehör
Eurokraft
523530
ab € 252,42*
Zubehör
Bauer
KV 24
ab € 16,00*
Zubehör
Bauer
4446-46-0000-7
ab € 17,82*
Zubehör
Bauer
4446-07-0000-7
ab € 19,17*
Zubehör
Bauer
4446-47-0000-7
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.