Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne LxBxH 2850x1350x78 mm, Auffangvolumen 168 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BSW23
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462016569
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bodenschutzwanne mit verzinktem Gitterrost, Bauhöhe 78 mm

Anwendung
Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Ausführung
• Flächentragfähigkeit 5000 kg/m²
• Zulässige Radlast auf einer Fläche von 100 x 100 mm (Stapler-Radtragfähigkeit) = 500 kg
• mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
• mit verzinktem Gitterrost

Hinweis
Ausführung in Edelstahl und Sonderabmessungen nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen lieferbar.
Weitere Informationen:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
ZN
Zulässige Traglast (100 x 100 mm):
500 kg
Hergestellt in:
Deutschland
Länge:
2850 mm
Auffangvolumen:
172 l
Mit Gitterrost:
Ja
Breite:
1350 mm
Für entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3:
Ja
Für gewässergefährdende Flüssigkeiten GHS 1-4:
Ja
Flächengewicht pro m²:
5000 kg
Höhe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, Bodenschutzwannen, Auffangwannen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Umwelt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,76*
€ 779,65*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,93*
€ 779,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,32*
€ 785,85*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 695,85*
€ 787,95*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,60*
€ 901,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,84*
€ 1.073,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,36*
€ 1.066,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,62*
€ 1.037,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,82*
€ 1.006,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,60*
€ 962,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 101,84*
Zubehör
Eurokraft
523528
ab € 139,54*
Zubehör
Eurokraft
523529
ab € 177,96*
Zubehör
Eurokraft
523530
ab € 252,20*
Zubehör
Eurokraft
523532
ab € 16,00*
Zubehör
Bauer
4446-46-0000-7
ab € 17,70*
Zubehör
Bauer
4446-07-0000-7
ab € 19,27*
Zubehör
Bauer
4446-47-0000-7
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.