Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARL STAHL Leichtmetallheber Typ JAH 123 Bauhöhe eingefahren 479 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARLSTAHL15341000015136
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     15341000015136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Heber
Leichtmetallheber
CARL STAHL
Leichtmetallheber Typ JAH

Ausführung
• Leichte Aluminiumkonstruktion.
• Als Normalheber, mit Hubklaue oder als Ausführung mit Sicherungsmutter.
• Vertikal oder horizontal einsetzbar
• Internes Sicherheitsventil gegen Überlast.

Lieferung
1 Stück CARL STAHL Leichtmetallheber Typ JAH 620 Bauhöhe eingefahren 263 mm.
Weitere Informationen:
Druckkraft:
30
Hubhöhe:
305 mm
Bauhöhe eingefahren:
479 mm
Gewicht:
24.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.303,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.489,23*
€ 5.342,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.449,66*
€ 5.295,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.343,21*
€ 5.168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.303,35*
€ 5.120,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.