Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Ringschraube RS-M 12 1,6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARTECC80312
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C80312
EAN/GTIN:
     8013429803048
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube Güteklasse 8 geschmiedet, hochfest vergütet

Ausführung
• deutlich höhere Tragfähigkeit gegenüber DIN 580/582 (bei senkrechter Belastung)
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung:
M12
Gewindedurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Tragfähigkeit:
1.6 t
Gewindelänge:
21 mm
Auflagendurchmesser:
35 mm
Ringdicke:
14 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Höhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 m12, din 580, Hebetechnik, Anschlagpunkt, Ringschrauben, CARTEC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,81*
€ 12,46*
6 Tage
6
2
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 12,57*
Lager 245
53
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,87*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.