Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Lastbock M8 0,3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARTECC806X08
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C806X08
EAN/GTIN:
     8013429871016
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Lastbock
Anschlagwirbel, Lastböcke

Anwendung
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

Ausführung
• Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
• DGUV-Zertifizierung
• Magnaflux-rissgeprüft zu 100%
• 360° drehbar

Ausführung
• Lastrichtung 90°, bei minimalem Platzbedarf
• Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20 000 Lastwechseln

Hinweis
Achtung: Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet! Artikel sind auch mit Sondergewinde und Sondergewindelänge erhältlich.
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Hebezeuge, Sicherh
Außenantrieb:
SW13
Schlüsselweite:
13 mm
Innenbreite:
34 mm
Gewindeabmessung:
M8
Gewindedurchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit:
0.3 t
Prüfzeichen:
DGUV Test
Abstand Unterkante Bügelhalter bis Bügel:
30 mm
Außenbreite:
57 mm
Bügelhöhe:
78 mm
Auflagebreite:
25 mm
Nutzbare Gewindelänge:
15 mm
Bügeldurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, lastbock m8, anschlagwirbel m8, anschlagwirbel, Hebetechnik, Anschlagpunkt, Lastbock-Gewinde, CARTEC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,70*
€ 55,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,31*
€ 55,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,24*
€ 56,06*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,35*
€ 56,48*
Lager 245
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,79*
€ 57,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.