Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Lastbock M30 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARTECC806X30
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C806X30
EAN/GTIN:
     8013429871085
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Lastbock
Anschlagwirbel, Lastböcke

Anwendung
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

Ausführung
• Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
• DGUV-Zertifizierung
• Magnaflux-rissgeprüft zu 100%
• 360° drehbar

Ausführung
• Lastrichtung 90°, bei minimalem Platzbedarf
• Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20 000 Lastwechseln

Hinweis
Achtung: Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet! Artikel sind auch mit Sondergewinde und Sondergewindelänge erhältlich.
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Hebezeuge, Sicherh
Außenantrieb:
SW46
Schlüsselweite:
46 mm
Innenbreite:
66 mm
Gewindeabmessung:
M30
Gewindedurchmesser:
30 mm
Tragfähigkeit:
5 t
Prüfzeichen:
DGUV Test
Abstand Unterkante Bügelhalter bis Bügel:
65 mm
Außenbreite:
109 mm
Bügelhöhe:
145 mm
Auflagebreite:
60 mm
Nutzbare Gewindelänge:
45 mm
Bügeldurchmesser:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m30x45, anschlagwirbel m30, anschlagwirbel, Hebetechnik, Anschlagpunkt, Lastbock-Gewinde, CARTEC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,85*
€ 118,88*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 118,89*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 118,89*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 126,87*
Lager 245
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 177,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.