Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Lastbock M36 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARTECC806X36
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C806X36
EAN/GTIN:
     8013429871092
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Lastbock
Anschlagwirbel, Lastböcke

Anwendung
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten.

Ausführung
• Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
• DGUV-Zertifizierung
• Magnaflux-rissgeprüft zu 100%
• 360° drehbar

Ausführung
• Lastrichtung 90°, bei minimalem Platzbedarf
• Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20 000 Lastwechseln

Hinweis
Achtung: Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet! Artikel sind auch mit Sondergewinde und Sondergewindelänge erhältlich.
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Hebezeuge, Sicherh
Außenantrieb:
SW55
Schlüsselweite:
55 mm
Innenbreite:
78 mm
Gewindeabmessung:
M36
Gewindedurchmesser:
36 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Prüfzeichen:
DGUV Test
Abstand Unterkante Bügelhalter bis Bügel:
81 mm
Außenbreite:
136 mm
Bügelhöhe:
190 mm
Auflagebreite:
70 mm
Nutzbare Gewindelänge:
59 mm
Bügeldurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, anschlagwirbel, Hebetechnik, Anschlagpunkt, Lastbock-Gewinde, CARTEC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,32*
€ 243,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 243,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 243,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 248,61*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 285,72*
€ 351,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.