Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Druckluftwinkelbohrmaschine CP 879


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CPT023999
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     T023999
EAN/GTIN:
     0015451394912
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
druckluft winkelbohrmaschine
Druckluft-Winkelbohrmaschine CP879 200 Watt

Anwendung
Zum Bohren von Bohrlöchern an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• mit Rechts-/Linkslauf
• mit feinfühliger Ventilsteuerung

Hinweis
passende Wartungseinheit siehe Nr. 75424

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
1800 U/min
Mit Rechts-/Linkslauf:
Ja
Leistungsabgabe:
370 W
Luftverbrauch:
480 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Modell:
CP879
Bohrdurchmesser in Stahl max.:
10 mm
Bohrfutterspannweite max.:
10 mm
Bohrfutterspannweite min.:
1 mm
Gewicht:
1.00 kg
Bohrfutterspannweite min./max.:
1-10 mm
Hersteller Artikelnummer:
T023999
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschinen, Druckluft-, Druckluft-Werkzeuge, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Druckluft Bohrmaschine, Druckluftbohrmaschine, Pneumatikbohrmaschine, Pneumatik-Bohrmaschine, CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.