Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICHAEL DECKEL Präzisionszentriergerät CO-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DECKEL130160
Hersteller:
     Michael Deckel
Herst.-Nr.:
     130160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
Zentrier-Messgerät
Zentriermessgerät
messuhr ablesung 0,005
Zentriergerät Centricator CO-S

Anwendung
Zum Zentrieren der Arbeitsspindel der Werkzeugmaschine mittig über Bohrungen oder Zapfen, sowie Positionieren von Werkstückecken mit Hilfe des Kantensuchers, oder Ausrichten von Werkstückflächen senkrecht zur Spindel.

Ausführung
• Fester zylindrischer Einspannschaft - Durchmesser 16 mm.
• Horizontal und vertikal einsetzbar.
• Individuell anpassbar mit Tastern.
• individuell anpassbar mit Tastern
• hohe Genauigkeit

Ausführung
• Hohe Genauigkeit.

Hinweis
Zubehör beinhaltet Bedienungsanleitung/ Werkskalibrierschein/ Messuhr 0,005 mm/Tasteinsatz Kugel Durchmesser 5 mm.

Lieferung
1 Stück Zentriergerät; inkl. Zubehör.
Weitere Informationen:
Tastbereich bei Innenprüfung min.:
6 mm
Tastbereich bei Planprüfung min.:
120 mm
Tastbereich bei Außenprüfung min.:
0 mm
Tastbereich bei Innenprüfung max.:
125 mm
Tastbereich bei Planprüfung max.:
160 mm
Tastbereich bei Außenprüfung max.:
125 mm
Messspanne:
2.5 mm
Skalenteilungswert:
0.005 mm
Tastbereich bei Planprüfung min./max.:
120-160 mm
Tastbereich bei Innenprüfung min./max.:
6-125 mm
Tastbereich bei Außenprüfung min./max.:
0-125 mm
Weitere Suchbegriffe: zentrier messgerät, Zentriergeräte, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, MICHAEL DECKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.268,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,28*
€ 1.615,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,17*
€ 1.607,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,32*
€ 1.566,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,43*
€ 1.539,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,51*
€ 1.509,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.