Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICHAEL DECKEL Präzisionszentriergerät C III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DECKEL132918
Hersteller:
     Michael Deckel
Herst.-Nr.:
     132918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
Zentrier-Messgerät
Zentriermessgerät
messuhr ablesung 0,005
Zentriergerät Centricator CIII-S

Ausführung
• Fester zylindrischer Einspannschaft - Durchmesser 16 mm.
• Horizontal und vertikal einsetzbar.
• Radial verstellbarer Schlitten für erweiterten Messbereich.
• Präzise gelagerte Kinematik.
• präzise gelagerte Kinematik
• hohe Genauigkeit
• stillstehende Messuhr

Ausführung
• Hohe Genauigkeit.
• Stillstehende Messuhr.

Hinweis
Zubehör beinhaltet Bedienungsanleitung/ Werkskalibrierschein/ Messuhr 0,005 mm/Tasteinsatz Kugel Durchmesser 5 mm.

Lieferung
1 Stück Zentriergerät; inkl. Zubehör.
Weitere Informationen:
Tastbereich bei Innenprüfung min.:
6 mm
Tastbereich bei Planprüfung min.:
90 mm
Tastbereich bei Außenprüfung min.:
0 mm
Tastbereich bei Innenprüfung max.:
220 mm
Tastbereich bei Planprüfung max.:
280 mm
Tastbereich bei Außenprüfung max.:
150 mm
Messspanne:
2.5 mm
Skalenteilungswert:
0.005 mm
Tastbereich bei Planprüfung min./max.:
90-280 mm
Tastbereich bei Innenprüfung min./max.:
6-220 mm
Tastbereich bei Außenprüfung min./max.:
0-150 mm
Weitere Suchbegriffe: zentrier messgerät, Zentriergeräte, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, MICHAEL DECKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.748,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,36*
€ 3.414,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.847,80*
€ 3.388,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.783,80*
€ 3.312,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.752,16*
€ 3.275,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.748,38*
€ 3.270,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.