Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft Gravierstift GST 540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DEMAG29903916
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     29903916
EAN/GTIN:
     4251757300202
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät
Druckluft Gravierstift GST 540

Anwendung
Zum Schreiben, Gravieren von gehärteten Stählen, Metallen, Glas, Plastik, Keramik

Ausführung
• Mittelfeine Nadel eingebaut

Ausführung
• Einfacher Nadelwechsel

Lieferung
inklusiv Schlaucheinheit 2,5 m
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
65
Länge:
162 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Luftverbrauch:
0.85 l/s
Vibration:
2.5 m/s²
Frequenz:
540 Hz
Durchmesser Gehäuse:
17 mm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftgravierstift, Druckluftsigniergerät, Graviergerät (Druckluft), druckluft graviergerät, Druckluftstift, Druckluft Stift, Druckluft-Stift, Gravurstift, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.