Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIATEST Innenfeinmessgerät 1,50- 9,80 mm ohne Ringe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIATESTM12
Hersteller:
     DIATEST Hermann Költgen
Herst.-Nr.:
     M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenfeinmessgeräte-Satz Für Durchgangslöcher, Ausführung DLC

Anwendung
Zum Messen von Bohrungen mittels Vergleichsmessung.

Ausführung
• Wiederholpräzision 1 µm
• ein Halter für sämtliche Messbereiche
• Tastköpfe gehärtet und DLC-beschichtet
• Nullen im Einstellmeister
• Für Durchgangslöcher

Lieferung
Halter mit Tastköfpen und Triebnadeln im Holzetui, ohne Messuhr, ohne Einstellringe.
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
9.80 mm
Messbereich Durchmesser min.:
1.50 mm
Anwendungsbereich Länge min.:
1.50 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Anwendungsbereich Länge max.:
9.80 mm
Messbereich Länge min.:
1.5 mm
Messbereich Länge max.:
9.8 mm
Ausführung Messkontakt:
DLC
Anzahl Tastköpfe:
21 STK
Anzahl Messnadeln:
3 STK
Akku enthalten:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Durchmesser min./max.:
1,50-9,80 mm
Anwendungsbereich Länge min./max.:
1,50-9,80 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: innenfeinmessgerät, Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, DIATEST, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, Innen Feinmessgeräte DIATEST, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, OSIMESS, Schwenk, DIATEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.958,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 21 Stück (ab € 93,26572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.045,29*
€ 2.433,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.035,16*
€ 2.421,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.986,85*
€ 2.364,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.959,57*
€ 2.331,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.958,58*
€ 2.330,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.