Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICK Präzisionsmesserfeilen 200 mm Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DICK11762010
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11762010
EAN/GTIN:
     4009215005035
Suchbegriffe:
Angelfeile Messer
Messerfeile
Messerfeilen
Werkstattfeile Messer
Präzisionsfeile Messerform, scharfe Kanten

Anwendung
Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.

Ausführung
• scharfe Spitzen und Kanten
Weitere Informationen:
Dicke:
4.2 mm
Breite:
22.0 mm
Form:
Messerform
Hieb:
1
Feilenblattlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Halbrundfeilen, Schleifmittel, DICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.