| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DICK21050000 Herst.-Nr.: 21050000 EAN/GTIN: 4009215078268 |
| |
|
| | |
| Nadel- und Diamantfeilengriff aus Kunststoff, mit Federspannzange und Drehknopfspannung
Anwendung Für Nadel- und Diamantfeilen, Schaber, Reibahlen und Senker.
Ausführung • schneller, einfacher Werkzeugwechsel mit sicherer Befestigung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | KST | Länge: | 95 mm | Spanndurchmesser max.: | 3.1 mm | Spanndurchmesser min.: | 2.0 mm | Spanndurchmesser min./max.: | 2,0-3,1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,20* | € 19,03* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,28* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|