Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpffutter kurz HSK 40 E x 10 mm A= 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD72.568.500.301
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     72.568.500.301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893
Schrumpffutter 4,5° nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Spanndurchmesser für Schafttoleranz h6.
• Rundlauftoleranz des Kegel-Hohlschaftes zur Aufnahmebohrung d1 0,003 mm.
• Oxidationsfrei beschichtet, dadurch wird das Rostproblem bei Trockenbearbeitung und die Verfärbung beim Schrumpfen vermieden.
• Futter können trocken, ohne Korrosionsschutzmittel eingesetzt werden.
• Für IKZ Kühlmittelübergaberohr Nr. 23715 erforderlich.

Hinweis
HSK 40/50 auf Anfrage auch als JetSleeve®-Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Schrumpffutter 4,5° nach ISO 12164 (DIN 69893).
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 40000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
30 mm
Verstellweg max.:
10 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Schrumpffutter
Einspanntiefe:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
HSK 40
DIN:
69893-1
Form:
E
Kegelart:
HSK 40
Auskraglänge:
65 mm
Spanndurchmesser:
10 mm
Durchmesser verjüngt:
24 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.