Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpffutter schlank HSK 40 E x 6 mm A = 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD72.568.501.150
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     72.568.501.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter 3° nach ISO 12164 (DIN 69893) schlanke Ausführung

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Rundlauftoleranz des Kegel-Hohlschaftes zur Aufnahmebohrung d1 0,003 mm.
• Spanndurchmesser für Schaftlauftoleranz h6.
• Oxidationsfrei beschichtet, dadurch wird das Rostproblem bei Trockenbearbeitung und die Verfärbung beim Schrumpfen vermieden.
• Für IKZ Kühlmittelübergaberohr Nr. 23715 erforderlich.

Hinweis
Achtung: Zum Schrumpfen Parameter am Schrumpfgerät auf "TSF" stellen!

Lieferung
1 Stück Schrumpffutter 3° nach ISO 12164 (DIN 69893) schlanke Ausführung.
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 40000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
21 mm
Länge:
92 mm
Verstellweg max.:
5 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Schrumpffutter
Einspanntiefe:
36 mm
Werkzeugaufnahme:
HSK 40
DIN:
69893-1
Form:
E
Kegelart:
HSK 40
Auskraglänge:
114 mm
Spanndurchmesser:
6 mm
Durchmesser verjüngt:
12 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.