Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpffutter schlank HSK 40 E x 10 mm A = 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD72.568.501.301
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     72.568.501.301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893
Schrumpffutter 3° nach ISO 12164 (DIN 69893) schlanke Ausführung

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Rundlauftoleranz des Kegel-Hohlschaftes zur Aufnahmebohrung d1 0,003 mm.
• Spanndurchmesser für Schaftlauftoleranz h6.
• Oxidationsfrei beschichtet, dadurch wird das Rostproblem bei Trockenbearbeitung und die Verfärbung beim Schrumpfen vermieden.
• Für IKZ Kühlmittelübergaberohr Nr. 23715 erforderlich.

Hinweis
Achtung: Zum Schrumpfen Parameter am Schrumpfgerät auf "TSF" stellen!

Lieferung
1 Stück Schrumpffutter 3° nach ISO 12164 (DIN 69893) schlanke Ausführung.
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 40000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
38 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Schrumpffutter
Einspanntiefe:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
HSK 40
DIN:
69893-1
Form:
E
Kegelart:
HSK 40
Auskraglänge:
60 mm
Spanndurchmesser:
10 mm
Durchmesser verjüngt:
16 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.