Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpfverlängerungen Schaft 20 mm x 10 mm Lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD75.501.610.01
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     75.501.610.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutterverlängerung
Schrumpfverlängerung
schrumpfverlängerung
Schrumpfverlängerung lange Ausführung mit zylindrischem Schaft

Anwendung
Zum Verlängern und Reduzieren auf kleinere Durchmesser.

Ausführung
• Mit 3° Schräge.
• Spanndurchmesser für Schafttoleranz h6.

Hinweis
Größere Längen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Schrumpfverlängerung.
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
20 mm
Länge:
250 mm
Auskraglänge:
198 mm
Spanndurchmesser:
10 mm
Zylinderdurchmesser:
20 mm
Einstellschraubengröße:
M8 x 1 mm
Durchmesser verjüngt:
16 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugverlängerungen, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.