Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpfverlängerungen Schaft 25 mm x 12 mm Lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD75.501.712
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     75.501.712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutterverlängerung
Schrumpfverlängerung
schrumpfverlängerung
Schrumpfverlängerung lange Ausführung mit zylindrischem Schaft

Anwendung
Zum Verlängern und Reduzieren auf kleinere Durchmesser.

Ausführung
• Mit 3° Schräge.
• Spanndurchmesser für Schafttoleranz h6.

Hinweis
Größere Längen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Schrumpfverlängerung.
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
25 mm
Länge:
250 mm
Auskraglänge:
193 mm
Spanndurchmesser:
12 mm
Zylinderdurchmesser:
25 mm
Einstellschraubengröße:
M10 x 1 mm
Durchmesser verjüngt:
18 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugverlängerungen, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.