Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIETERLE Stecheinsätze SCAK SCAK-0808-25-R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIETERLE102999
Hersteller:
     Dieterle Spezialwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     102999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stecheinsätze SCAK zum Abstechen für Stechhalter Nr. 17720

Anwendung
Zum Abstechen im universellen Einsatz in der Serienfertigung.

Ausführung
• Schneideinsatz geschliffen TiN mit Spanleitstufe

Ausführung
• präzisionsgeschliffen für eine hohe Maßhaltigkeit
• TiN Beschichtung für den universellen Einsatz und Erhöhung der Standzeit
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
f in NE-Metalle min.:
0.02 mm/U
Vc in Guss min.:
50 m/min
Wendeschneidplattendicke:
8 mm
Vc in NE-Metalle min.:
100 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Werkzeugausführung:
Rechts
Oberfläche:
TiN
f in Edelstahl max.:
0.05 mm/U
Vc in Guss max.:
100 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Vc in Stahl min.:
50 m/min
f in Edelstahl min.:
0.02 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
f in Guss max.:
0.10 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schneidstoff:
VHM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
f in Guss min.:
0.02 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Sonderlegierung
Eintauchtiefe:
10 mm
Vc in Stahl max.:
170 m/min
Vc in Edelstahl min.:
50 m/min
Vc in Edelstahl max.:
130 m/min
Einstechbreite:
2.5 mm
ISO-Bezeichnung:
SCAK-0808-25-R
f in NE-Metalle max.:
0.50 mm/U
Vc in NE-Metalle max.:
400 m/min
f in Stahl max.:
0.15 mm/U
f in Stahl min.:
0.02 mm/U
f in NE-Metalle min./max.:
0,02-0,50 mm/U
f in Guss min./max.:
0,02-0,10 mm/U
Vc in Guss min./max.:
50-100 m/min
Vc in Stahl min./max.:
50-170 m/min
f in Stahl min./max.:
0,02-0,15 mm/U
Vc in Edelstahl min./max.:
50-130 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
100-400 m/min
f in Edelstahl min./max.:
0,02-0,05 mm/U
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, dieterle stecheinsätze, schneidplatten, Abstech-Werkzeuge, Drehwerkzeuge, Stechwerkzeuge, Werkzeuge zum Einstechen, Langdrehen und Abstech, Werkzeuge zum Einstechen Langdrehen Abstechen, Abstech Werkzeuge, DIETERLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,87*
€ 892,3453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 726,87*
€ 864,9753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 679,51*
€ 808,6169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,97*
€ 791,3143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,89*
€ 769,7991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.