Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIETERLE Halter für Stecheinsätze SSXC-06-2020 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIETERLE103530
Hersteller:
     Dieterle Spezialwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     103530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Halter für Stecheinsätze zum Einstechen, Abstechen und Kopierdrehen

Anwendung
Zum Einstechen, Abstechen und Kopierdrehen mit Schneideinsatz Nr. 17721-17723.

Ausführung
• präzionsgeschliffene 2-schneidiger Scheideinsatz

Ausführung
• präzise geschliffene Schneidengeometrie mit hoher Oberflächengüte mit hoher Standzeit
• innovative Schneidengeometrie für optimale Spanbruch
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
20 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten mit Plattendicke:
6 mm
Gesamtlänge mit Wendeschneidplatte:
125 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Schafthöhe:
20 mm
ISO-Bezeichnung:
SSXC-06-2020
Schaftbreite x Schafthöhe:
20 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Abstech-Werkzeuge, Stechwerkzeuge, Werkzeuge zum Einstechen, Langdrehen und Abstech, Drehwerkzeuge, Werkzeuge zum Einstechen Langdrehen Abstechen, Abstech Werkzeuge, DIETERLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.