Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, magnethaftende Rückseite A4 Farbe orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE486909
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486909
EAN/GTIN:
     4005546405698
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Info-Rahmen, magnethaftend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit magnethaftender Rückseite
• haftet auf allen metallischen Oberflächen
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Ausführung:
Magnetisch
Breite:
235 mm
Farbe:
Orange
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, magnetrahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, DURABLE
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,64*
€ 27,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 28,89*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,84*
€ 28,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,14*
€ 29,07*
Lager 245
7
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 32,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,19*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,66*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,54*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,89*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,18*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,45*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,43*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.