Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACELL Batterie Procell Alkaline LR14 Baby C MN 1400 1,5V 10 Stück in Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURACELL01740970
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     01740970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
High-Tech Batterien Procell, Alkaline Baby C Alkali Mangan AlMn 10er Pack

Ausführung
• Alkali Mangan Hochleistungsbatterien
• Lange Lebensdauer, höchste Sicherheit

Lieferung
Karton à 10 Stück
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
10 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Bruttogewicht:
0.800 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.4 kg
Nennspannung:
1.5 V/DC
Typ:
C
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterien, Batterie, C, DURACELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.