Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Schneideisen Gr.3 für 65 x 25/18 mm + Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E-01127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Halter für Schneideisen

Anwendung
Zur Aufnahme von Schneideisen und zum Außengewindeschneiden auf konventionellen Maschinen. Der Halter wird auf den Aufsteckdorn im Reitstock geschoben. Beim Anfahren der Reitstockpinole wird das Werkzeug gerade angesetzt und das Gewinde kann geschnitten werden.

Ausführung
• Stahlhalter brüniert und gerändelt mit Beilagering (zur Aufnahme weiterer Schneideisengrößen)

Ausführung
• anwenderfreundliches Handling auf der Maschine
• sicheres Ansetzen und maßgenaues Gewindeschneiden, ohne Ausreißen von Gewindegängen
• schnelles Auswechseln des Halters auf der Maschine
• keine Gewindeverzerrung
Weitere Informationen:
Passend für Aufsteckdorngröße:
3
Schneideisenaufnahmedurchmesser:
25 mm
Geeignet für Schneideisengröße:
65 x 18 mm | 65 x 25 mm
Beilageringdurchmesser:
65 mm
Beilageringhöhe:
18 mm
Beilageringdurchmesser x Höhe:
65 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Halter für Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.