Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Satz Größe 1 MK3 für Schneideisen M1-M6 und Gewindebohrer M1-M6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E-014191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-014191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
Halter Satz Gr.1 MK3 für Schneideisen M1-M6+Gewindebohrer M1-M6 für die Aufnahme von Gewindeschneideisen und Gewindebohrern

Ausführung
• hohe Flexibilität des Anwenders durch breites Einsatzspektrum
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Geeignet für Innengewindegröße max.:
M6
Morsekegelgröße Aufsteckdorn:
MK 3
Passend für Aufsteckdorngröße:
2
Morsekegelgröße:
MK 3
Geeignet für Außengewindegröße max.:
M6
Geeignet für Innengewindegröße min.:
M1
Geeignet für Außengewindegröße min.:
M1
Satzzusammenstellung:
Schneideisenhalter 16x5(M1-M2, 6) 20x7/5 (M3-M6) + Gewindebo
Geeignet für Außengewindegröße min./max.:
M1-M6
Geeignet für Innengewindegröße min./max.:
M1-M6
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer- und Schneideisen-Haltersätze, Haltersätze für Schneideisen und Gewindebohrer, Schneideisen- und Gewindebohrer-Halter-Sätze, Schneideisenhalter, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindebohrer Schneideisen Haltersätze, Haltersätze für Schneideisen Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 96,74834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 678,64*
€ 807,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 664,44*
€ 790,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 607,18*
€ 722,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 596,81*
€ 710,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 580,49*
€ 690,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.